L&L LUCE E LIGHT - L&LLN21125AS LINE2.1 2W 500MA 3000K DIF SAT - LN21125AS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 42 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - Nickel
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071564357
Artikelnummer
L&LLN21125AS
Herstellernummer
LN21125AS
Hersteller
L&L
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
42 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
Nickel
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Nennstrom:
500...500 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
55 mm
Einbaubreite:
45 mm