Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR30105LB KORA3.0 21W 230VAC 3000K 64 BIA - KR30105LB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1143 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Durchmesser - 90 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071776064

Artikelnummer

L&LKR30105LB

Herstellernummer

KR30105LB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1143 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Spannungsart:

AC

Schutzart (IP):

IP40

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Kora 3.0. Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; corpo in alluminio anticorodal, rosone in lamiera; finiture:bianco; 1 power LED multichip; 21W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC trasparente di 2,50 m (FROR 2x0,75 Ø5,4 mm); flusso totale: 1143 lm (3000K); ottiche: 64°; colore LED: bianco -3000K; grado di protezione: IP40; temperaturadi esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 1,60kg; dimensioni ø90x400 mm.