Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LGK61105AH GEKO6.1 10W+10W 230VAC 3000K ASIM ANTR - GK61105AH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 521 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070373134

Artikelnummer

L&LGK61105AH

Herstellernummer

GK61105AH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

521 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

26.05 lm/W

Gehäusefarbe:

anthrazit

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

170 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

doppelt asymmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Geko 6.1 - Applique da esterno; biemissione; su superficie (parete); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro temprato; finiture: antracite; 10 (5+5) power LED; 20W (10W+10W) - 230Vac; alimentatore integrato; muffola per connessione con cavo di 0,30 m; flusso totale: 521 lm (3000K) per emissione; ottica asimmetrica; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP65; grado di resistenza: IK07; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 2,00 kg; dimensioni 170x100x100 mm; accessori: distanziale WD0300H. LED bianco 20W 3000K 521lm.