Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12505SEB EYES3.0 2W 500MA 3000K 10 BIA - FR12505SEB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078849648

Artikelnummer

L&LFR12505SEB

Herstellernummer

FR12505SEB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP40

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

103 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

33.5 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottiche orientabili ±17,5°: 10°; flusso totale: 103 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in ottone con trattamento estetico superficiale; ottica in PMMA ad alto rendimento; finiture: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle o con cassaforma WC1500 opzionale; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni ø50x36mm; foro d'incasso ø43mm; volume d'ingombro ø140x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo Fror Ø5 2x0,35; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.