Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DB LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF BIA - FL12705DB

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LFL12705DB LINE1.0 2W 500MA 3000K DIF BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074259380

Artikelnummer

L&LFL12705DB

Herstellernummer

FL12705DB

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

60 mm

Einbaubreite:

55 mm

Linea di luce di cortesia da incasso per corridoi, gradini e vani scale. Installazione con scatola standard non inclusa. Proietta sul pavimento un cono di luce diffusa.