L&L LUCE E LIGHT - L&LES40109LB ESEM4.0 14W 230VAC 4000K 40 BIA - ES40109LB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076075100
Artikelnummer
L&LES40109LB
Herstellernummer
ES40109LB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Reflektor:
hochglänzend
Außendurchmesser:
75 mm
Höhe/Tiefe:
2 mm
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



