L&L LUCE E LIGHT - L&LEA2010FDBN ELLA IN 2.0 13W 230VAC 2700K DIF BIA - EA2010FDBN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 985 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079512312
Artikelnummer
L&LEA2010FDBN
Herstellernummer
EA2010FDBN
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
985 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
29 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
208 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



