Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEA10109DBN ELLA IN 1.0 7W 230VAC 4000K DIF BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070612837

Artikelnummer

L&LEA10109DBN

Herstellernummer

EA10109DBN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP40

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

123 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

80 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

29 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Ella IN 1.0 - Applique da interno; su superficie (parete); corpo in alluminio anticorodal 6060, schermo in vetro microprismatizzato; finiture: bianco; 18 mid power LED; 7W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; ottica diffusa; colore LED: bianco - 4000K; grado di protezione: IP40; grado di resistenza: IK08; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I; peso 0,40 kg; dimensioni 123x80x29 mm; accessori: distanziale per inclinazione 15° WD06011 / WD06012 / WD06013 / WD06014 / WD0601B / WD0601C. LED bianco 7W 4000K.