Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCW50621LAI BRIGHT5.0 316L 12W 24VDC BLU 40 INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 872 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8001024468618

Artikelnummer

L&LCW50621LAI

Herstellernummer

CW50621LAI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

872 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

9 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Außendurchmesser:

201 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

blau

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

65 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno e immersione; a incasso (parete, pavimento), profondità massima 10 m; corpo e ghiera inacciaio inox AISI 316L, schermo in vetro extrachiaro temprato trasparente. 12W. Blu. 40°. 872 lm