Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCR2010000050SI CORSO2.0 8W 110-230VAC 3000K 12 INOX - CR2010000050SI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 657 lm

  • Einbaudurchmesser - 95 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070657739

Artikelnummer

L&LCR2010000050SI

Herstellernummer

CR2010000050SI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657 lm

Einbaudurchmesser:

95 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

92 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

112 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

2 mm

Max. Belastung:

500 kg

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Faretto da incasso 2.0. 8W. 230 VAC. 3000K. 657 lm. 12°