L&L LUCE E LIGHT - L&LCD27121DI BEAM2.7 2W 24VDC BLU RAD INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Einbaudurchmesser - 45 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Nennspannung - 24...24 V
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449070325195
Artikelnummer
L&LCD27121DI
Herstellernummer
CD27121DI
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Einbaudurchmesser:
45 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Nennspannung:
24...24 V
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe:
59 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Justierbar:
nein
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Lichtfarbe:
blau
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
nein
Breite:
60 mm
Schutzklasse:
III
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
60 mm