Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD21125DAF BEAM2.1 2W 500MA 3000K RAD GRI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079959599

Artikelnummer

L&LCD21125DAF

Herstellernummer

CD21125DAF

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

grau

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

590 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

180 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Länge:

1200 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Beam 2.1 codice: CD21125DAF incasso da esterno, monoemissione o biemissione a incasso (parete, pavimento) Potenza: max 2WAlimentazione: max 500mA Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 500mA) Flusso emesso: 70 lm (3000K, 500mA) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: radiale Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato, ghiera in alluminio Finiture: grigio Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in plexiglass sabbiato Emissione: monoemissionealimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mmGrado di protezione: IP67 Grado di resistenza: IK09 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 60°C (Ta 25°C) Glow wire test: 730° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classedi isolamento: III Peso: ghiera in acciaio inox: 470 g, ghiera in alluminio: 250 g Dimensioni: 60x60x59 mm Foro d’incasso: Ø45 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++Accessori: WC1500 Cassaforma per muratura, WC1501 Cassaforma per muratura, WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPSTestato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento