Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCD20219DAI BEAM2.0 1W+1W 350MA 4000K RAD INOX - CD20219DAI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076537677

Artikelnummer

L&LCD20219DAI

Herstellernummer

CD20219DAI

Hersteller

L&L

Apparecchio a incasso da esterno o interno; carrabile fino a 500kg; 2W - 350mA; 2 power LED; 4000K; CRI: >80; ottica diffusa e radiale, con versione bi-emissione; corpo e ghiera in Acciaio Inox AISI 316L, schermo in PMMA opalino; finitura: Acciaio Inox lucidato; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; temperatura vetro: max 40°C (Ta 25°C); dotato di sistema IPS (utilizzare corrugato Ø20 min); grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP67; grado di resistenza all'impatto IK09; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio con cassaforma WC1500/WC1501 o a incasso con molle; classe di isolamento III; peso 0,38kg; dimensioni corpo Ø60x60mm; foro d'incasso ø45mm; volume d'ingombro cassaforma Ø80x80mm; collegamento in serie, con cavo 1,5m tipo H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,5; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori disponibili: cassaforma WC1501.