L&L LUCE E LIGHT - L&LCD10131MAF BEAM1.0 3W 700MA BLU 26 GRI - CD10131MAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
7449070325102
Artikelnummer
L&LCD10131MAF
Herstellernummer
CD10131MAF
Hersteller
L&L
Lichtfarbe:
blau
Beam 1.0 - Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in alluminio, schermo in vetro extrachiaro trasparente; finiture: grigio RAL 9006; 1 power LED: 3 LED; max 3W - max 700mA; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm; collegamento in serie; ottica: 44°; colore LED: blu; grado di protezione: IP67; grado di resistenza: IK06; dotato di sistema IPS; temperatura di esercizio: -20°C+45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,20 kg; dimensioni corpo Ø60x53 mm; foro d’incasso Ø45 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile; accessori: cassaforma WC1500, cassaforma WC1501. LED blu 3W 700mA 26°.



