Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB280005SI BRIGHT2.8 2.5W 24VDC 3000K 8 INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078266667

Artikelnummer

L&LCB280005SI

Herstellernummer

CB280005SI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Mit Leuchtmittel:

nein

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

690 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

660 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

150 mm

Länge:

850 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bright 2.8 codice: CB280005SI incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) carrabile fino a 2000 kga incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: 2,5W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 145 lm (3000K, 2,5W)Flusso emesso: 112 lm (3000K, 20°, 2,5W) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000KOttiche: 8° orientabile ±15° Materiale corpo: corpo in alluminio anodizzato nero, ghiera in acciaio inox AISI 316L Finiture: acciaio inox Materiale schermo: vetro extrachiaro trasparente temprato di spessore 12 mm per un’ottima resistenza ai graffi e agli urti. Camera di miscelazione che garantisce l'uniformità cromatica della luce Spessore della superficie d’incasso: min 0 mm, max 25 mmalimentatore non incluso incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP68, IP69KGrado di resistenza: IK10 su richiesta disponibile la versione con colore LED 2200K e con nido d'ape Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 55°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960°Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: ghiera in acciaio inox: 500 g, ghiera in alluminio: 400 g Dimensioni: Ø85x66 mm Foro d’incasso: Ø70 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø180x120 mmClasse di consumo energetico: A / A+ / A++Accessori: WC0100 Cassaforma, WC0103 Cassaforma, WC0150 Cassaforma, WE0400S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF8605 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8610 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8615 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8620 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,75/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WG0100 Molle di fissaggio Ø70mm.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Linetest) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.