Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1A1309R2TI BRIGHT1A 2W 700MA 40K 2X60 MICROSAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 220 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078405707

Artikelnummer

L&LCB1A1309R2TI

Herstellernummer

CB1A1309R2TI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

anthrazit

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Außendurchmesser:

260 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Breite:

630 mm

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

120 mm

Nennstrom:

700...700 mA

Länge:

390 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bright 1.A codice: CB1A1309R2TI incasso da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) calpestabile a incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: max 2W Alimentazione: max 700mA Flusso sorgente: 220 lm (3000K, 700mA) Flusso emesso: 56 lm (3000K, 700mA, 4x60°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000KOttiche: radiale 2x60°: sistema ottico composto da ottica in silicone per una lunga durata nel tempo che combinato alla ghiera permette un'emissione luminosa attraverso 2 finestre da 60° Materiale corpo: corpo realizzato in acciaio inox AISI 316L, ricavato da lavorazione tornitura CNC. Testa in acciaio inox AISI 316L lavorato con burattatura, micro-pallinatura e successivamente elettrolucidato Finitura RAL su richiesta Guarnizioni: le guarnizioni in silicone ricotto garantiscono nel tempo una massima resistenza ai raggi UV e una inalterabilità delle caratteristiche meccaniche Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 30 mmalimentatore non incluso Collegamento: in serie incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mmGrado di protezione: IP67 Grado di resistenza: IK10 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua chepossono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 200 g Dimensioni: Ø39x63 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC0201 Cassaforma per muratura, WC0202 Cassaforma per muratura, WF5005 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5010 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5015 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF5020 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.