Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LCB1600FSI BRIGHT1.6 2W 24VDC 2700K 10 INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 145 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078355255

Artikelnummer

L&LCB1600FSI

Herstellernummer

CB1600FSI

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP68

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

24...24 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

52 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

engstrahlend 11 - 20°

Außendurchmesser:

35 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

nein

Schutzklasse:

III

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Bright 1.6 codice: CB1600FSI incasso uplight da esterno (non adatto per immersione in piscine e fontane) calpestabilea incasso (soffitto, parete, pavimento) Potenza: 2W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 145 lm (3000K) Flusso emesso: 88 lm (3000K, 20°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L95 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 2700K Ottiche: 10° Materiale corpo: corpo e ghiera in acciaio inox AISI316L Finitura RAL su richiesta Materiale schermo: schermo in vetro temprato trasparente Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 30 mm alimentatore non incluso incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm Grado di protezione: IP68 Grado di resistenza: IK10 Sistemi di protezione: IPS (Intelligent Protection System) protegge gli apparecchi illuminanti da infiltrazioni d’acqua che possono verificarsi in caso di errori di giunzione tra i cavi per applicazioni da esterno e immersione. Questa innovazione brevettata da L&L garantisce inoltre protezione elettrica da inversione di polarità, hotplug, ESD e sovratensioni che possono verificarsi in caso di malfunzionamenti dell’impianto elettrico Temperatura di esercizio: -20°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 50°C (Ta 25°C) Glow wire test: 960° Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 200 g Dimensioni: Ø35x52 mm Foro d’incasso: Ø30 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø80x100 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Accessori: WC0201 Cassaforma per muratura, WC0202 Cassaforma per muratura, WE0500A Schermo semidiffondente, metà trasparente e metà satinato, WE0500S Schermo antiabbagliamento, metà trasparente e metà serigrafato nero, WF8405 Cavo in neoprene - 5 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8410 Cavo in neoprene - 10 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8415 Cavo in neoprene - 15 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WF8420 Cavo in neoprene - 20 m H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm - IPS, WG0301 Molle di fissaggio Ø30mm, WH0101 Nido d’ape Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.