Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBR300325MI BROM3.0 6W 500MA 3000K 20 INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 251 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077706768

Artikelnummer

L&LBR300325MI

Herstellernummer

BR300325MI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

251 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

84 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Breite:

70 mm

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Applique da interno o esterno; 6W - 350/500mA; 3 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: 20°; flusso totale: 251 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio anticorodal estruso, ghiera di fissaggio in AISI 316L, schermo emissione in vetro temprato; finitura: Acciaio Inox AISI 316L; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP66; grado di resistenza all'impatto IK08; Glow Wire Test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggiocon viti e tasselli; classe di isolamento III; peso 0,70kg; dimensioni 70x70x84mm; collegamento in serie.