L&L LUCE E LIGHT - L&LBR200225MMI BROM2.0 2W+2W 500MA 3000K 20 +20 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 88 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076820519
Artikelnummer
L&LBR200225MMI
Herstellernummer
BR200225MMI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
88 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Länge:
105 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
50 mm
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
50 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein