Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LBB2010100050DK BERICA_IN2.0 HC 8W230V 30K DIF GR AN - BB2010100050DK

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000477107

Artikelnummer

L&LBB2010100050DK

Herstellernummer

BB2010100050DK

Hersteller

L&L

Berica - Illuminazione a doppia emissione in contesti residenziali e hospitality. Berica unisce un design essenziale dallo spessore estremamente ridotto, a partire da 30 mm, alla pratica funzionalità dell'alimentazione integrata. Questa combinazione rende la famiglia di applique biemissione un'ottima soluzione per chi desidera un apparecchio illuminante discreto che si integri con la parete d'installazione. L'opera di mimesi è totalmente compiuta se si sceglie la versione con primer: un trattamento che rende la superficie del frontale adatta ad essere dipinta con la stessa pittura utilizzata per la parete d’appoggio o eventualmente rivestita con la carta da parati. Berica viene proposta in tre dimensioni, tre diverse tipologie di frontale: convesso, piatto e concavo, e quattro ulteriori finiture, tra cui la nuova verniciatura grigia che replica l’aspetto dell’alluminio anodizzato. Sono quattro le ottiche disponibili, inclusa l’ottica asimmetrica che consente di illuminare il pavimento e il soffitto di corridoi e ambienti di passaggio. L'intera gamma utilizza sorgenti ad alto indice di resa cromatica (CRI >90). Nella versione con lunghezza 340 mm e 620 mm, Berica è disponibile anche in versione DALI+PUSH. Su richiesta, tutte le versioni di Berica sono disponibili con lunghezze diverse da quelle standard.