Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUDN104EB CAVO NAVALE SH-PC-A 4X16 MMQ UNEL S2 NER - N104EB

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUDN104EB CAVO NAVALE SH-PC-A 4X16 MMQ UNEL S2 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Spezifizierung Aderisolation - Polyethylen, vernetzt (VPE)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 1 V

Packung

  • 1 M

EAN

8001021770851

Artikelnummer

KUDN104EB

Herstellernummer

N104EB

Hersteller

KUD

Nennspannung U0:

0.6 V

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

1 V

Material Bewehrung:

Stahl

Cavi unipolari e multipolari, armati di potenza e controllo 0,6/1kV. Conduttore in rame rosso (opzionale stagnato) classe 5 in accordo alla IEC 60228. Isolamento in mescola HF XLPE in accordo alla IEC 60092-360; Spessori in accordo alla IEC 60092-353. Fasciatura con filati riempitivi e nastro non igroscopico o guaina estrusa senza alogeni. Armatura in treccia di fili di rame rosso (su richiesta rame stagnato o acciaio zincato) copertura minima 90%. Guaina esterna compound SHF1 in accordo alla IEC 60092-360; Spessore in accordo alla IEC 60092-353; Colore: nero (preferenziale); Diametro esterno in accordo alla IEC 60092-350 - Allegato D