KU DISTRIBUTION SRL - KUD9162B KU 300C 16X0.25 GRIGIO RAL7001 DIN47100 - 9162B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Ader-Zahl - 16
Schirm - ja
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449076247804
Artikelnummer
KUD9162B
Herstellernummer
9162B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Ader-Zahl:
16
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
grau
La serie KU300 e è costituita da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati al controllo e segnalamento delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati in idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/3361 per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere al freddo a temperature fino a -30°C.


