KU DISTRIBUTION SRL - KUD3B047B UNIDRALL 6000 4G1.5 ARANCIO RAL2003 - 3B047B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449079552264
Artikelnummer
KUD3B047B
Herstellernummer
3B047B
Hersteller
KUD
Cavi per l’alimentazione di potenza dei servomotori. Questi cavi si utilizzano per l’alimentazione di potenza dei servomotori delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. La schermatura totale è ottimizzata in modo da ridurre al minimo le interferenze elettromagnetiche. Sono idonei ad essere installati in catene portacavi con buone prestazioni meccaniche. I cavi dispongono delle approvazioni UL e CSA. Approvato DESINA. Approvato UL/CSA: 80°C 1000V style 21179