Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD37025B UNIDRALL 2520C 2X0.75 GRIGIO RAL7001 - 37025B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD37025B UNIDRALL 2520C 2X0.75 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449079551359

Artikelnummer

KUD37025B

Herstellernummer

37025B

Hersteller

KUD

Cavi multipolari schermati per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi con elevata resistenza chimica e meccanica. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con ottime prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla scelta delle mescole di tecnopolimero più adatte sia elettricamente sia meccanicamente, e dove sia richiesta un’elevatissima resistenza agli oli, agenti chimici, acqua ed all’abrasione e lacerazione. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc.