Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD32186B UNIDRALL 2500 CULUS 18G1 GRIGIO RAL7001 - 32186B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD32186B UNIDRALL 2500 CULUS 18G1 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449079448345

Artikelnummer

KUD32186B

Herstellernummer

32186B

Hersteller

KUD

Cavi multipolari non schermati, per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con buone prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla accurata scelta delle mescole in PVC più adatta sia elettricamente sia meccanicamente. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. Approvato DESINA. Approvato UL/CSA: 80°C 1000V style 21179