KU DISTRIBUTION SRL - KUD32057B UNIDRALL 2500 CULUS 5G1.5 GRIGIO RAL7001 - 32057B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449079447980
Artikelnummer
KUD32057B
Herstellernummer
32057B
Hersteller
KUD
Cavi multipolari non schermati, per il comando, controllo e segnalamento per installazione in catene portacavi. I cavi di questa serie sono dotati di un’alta flessibilità che li rende idonei ad essere installati in catene portacavi con buone prestazioni dinamiche, questo grazie alle tecniche di costruzione ed alla accurata scelta delle mescole in PVC più adatta sia elettricamente sia meccanicamente. Sono utilizzabili per la connessione delle unità di controllo, della potenza e della strumentazione delle macchine utensili, in catene di montaggio, linee di produzione, ecc. Approvato DESINA. Approvato UL/CSA: 80°C 1000V style 21179