KU DISTRIBUTION SRL - KUD24036M KU 1500 3G1 GRIGIO 7001 - 24036M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 3
Mantel-Farbe - grau
Packung
100 M
EAN
7449076596810
Artikelnummer
KUD24036M
Herstellernummer
24036M
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
3
Mantel-Farbe:
grau
Questa serie di cavi è idonea per i sistemi di controllo e di comando utilizzati per le macchine utensili, per le catene di montaggio, interconnessione tra pannelli di controllo e macchinari vari. Adatto per essere installato in ambienti secchi e umidi, ha una moderata resistenza agli olii. Approvato UL/CSA: 90°C 1000V style 21179


