KU DISTRIBUTION SRL - KUD11125B KU 500C 12G0.75 GRIGIO 7001 - 11125B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Ader-Zahl - 12
Schirm - ja
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 M
EAN
7449079091992
Artikelnummer
KUD11125B
Herstellernummer
11125B
Hersteller
KUD
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Zahl:
12
Schirm:
ja
Mantel-Farbe:
grau
La serie KU500C e è formata da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/336) in ogni caso, per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C.


