Startseite

KU DISTRIBUTION SRL - KUD11047B KU 500C 4G1.5 GRIGIO RAL7001 - 11047B

KopierenKopieren
KU DISTRIBUTION SRL - KUD11047B KU 500C 4G1.5 GRIGIO RAL7001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Ader-Zahl - 4

  • Schirm - ja

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 M

EAN

7449078743441

Artikelnummer

KUD11047B

Herstellernummer

11047B

Hersteller

KUD

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Ader-Zahl:

4

Schirm:

ja

Mantel-Farbe:

grau

La serie KU500C e è formata da cavi multipolari, schermati adatti principalmente per posa fissa, destinati all'alimentazione e controllo delle apparecchiature elettriche in ambiente industriale. sono cavi non propaganti l'incendio ed in grado di resistere ai principali oli industriali. sono adatti per essere installati anche in ambienti umidi o bagnati, eventualmente interrati dentro idonee tubazioni. Meccanicamente sono dotati di una buona flessibilità, che li rende facilmente installabili. La schermatura è in grado di garantire la riduzione dei disturbi in radiofrequenza (vedi Direttiva EMC 89/336) in ogni caso, per sfruttare al massimo l'efficacia della schermatura, occorre seguire le prescrizioni dei singoli costruttori dei convertitori e motori sulle modalità di collegamento degli schermi. I cavi sono disponibili, su richiesta, rispondenti alle norme CN0M0, oppure per resistere a freddo a temperature fino a -30°C.