Krups - KEUKH442D Toaster 2Scheiben 700W 6Stufen Aufknuspe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Brötchenröster - ja
Grundfarbe - Edelstahl
Brötchenaufsatz - ja
Packung
1 ST
EAN
3045385782698
Artikelnummer
KEUKH442D
Herstellernummer
KH442D
Hersteller
KEU
Ausführung:
Zweischlitz-Toaster
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Brötchenröster:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Brötchenaufsatz:
ja
Krümelschublade:
ja
Wärmeisolierung:
nein
Auftaustufe:
ja
Staubschutzabdeckung:
nein
Dreh-/Schieberegler, Variotechnik, elektron. Bräunungsgradkontrolle, 6 Röstgradstufen, autom. Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe, Farbe: Edelstahl/schwarz