Startseite

Krups - KEUKH1518 Toaster 2Scheiben 700W 6Stufen Aufknuspe - KH1518

KopierenKopieren
Krups - KEUKH1518 Toaster 2Scheiben 700W 6Stufen Aufknuspe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zweischlitz-Toaster

  • Grundfarbe - schwarz

  • Brötchenaufsatz - ja

  • Krümelschublade - ja

  • Wärmeisolierung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3045385782513

Artikelnummer

KEUKH1518

Herstellernummer

KH1518

Hersteller

KEU

Ausführung:

Zweischlitz-Toaster

Grundfarbe:

schwarz

Brötchenaufsatz:

ja

Krümelschublade:

ja

Wärmeisolierung:

ja

Staubschutzabdeckung:

nein

Elektronische Bräunungsgradkontrolle mit 6 Bräunungsstufen, inkl. Aufknusper- und Stoppfunktion, Hebe-Funktion, integrierter Brötchenaufsatz, automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe