Kenwood - KEN0W22111073 Stabmixer 1000W stufenl Metallf. 0.5L Mi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stabmixer
Anschlusswert - 1000 W
Fassungsvermögen - 0.5 l
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
5011423002279
Artikelnummer
KEN0W22111073
Herstellernummer
0W22111073
Hersteller
KEN
Ausführung:
Stabmixer
Anschlusswert:
1000 W
Fassungsvermögen:
0.5 l
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
grau
Behälter:
Kunststoff
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Set-Ausführung:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Ausführung:Stabmixer, Anschlusswert:1000 W, Leistungsregelung stufenlos, Behälter:Kunststoff, Fassungsvermögen:0,5 l, Werkstoff des Mixstabes:Metall, Grundfarbe:grau, Set-Ausführung, Breite:120 mm, Höhe:300 mm, Tiefe:320 mm