Kenwood - KEN0W20011377 KA1/4chenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1200 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Grundfarbe - Silber
Schneidsystem - nein
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
5011423002019
Artikelnummer
KEN0W20011377
Herstellernummer
0W20011377
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1200 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Grundfarbe:
Silber
Schneidsystem:
nein
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Mixsystem:
nein
Rührsystem:
ja
Erweiterbar:
ja
Breite:
225 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
400 mm
Anschlusswert:1200 W, Leistungsregelung stufenlos, Werkstoff der Rührschüssel:Edelstahl, Grundfarbe:Silber, Rührsystem, Erweiterbar, Breite:225 mm, Höhe:370 mm, Tiefe:400 mm