Kenwood - KEN0W20011162 KA1/4chenmaschine Chef XL 1200W 6.7L Eds

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlusswert - 1200 W
Leistungsregelung stufenlos - ja
Grundfarbe - Edelstahl
Schneidsystem - nein
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
5011423191546
Artikelnummer
KEN0W20011162
Herstellernummer
0W20011162
Hersteller
KEN
Anschlusswert:
1200 W
Leistungsregelung stufenlos:
ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Schneidsystem:
nein
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Mixsystem:
ja
Rührsystem:
ja
Erweiterbar:
ja
Breite:
250 mm
Höhe:
345 mm
Tiefe:
395 mm
Küchenmaschine, 1200 Watt, 6,7 l Edelstahlschüssel, 3 Edelstahl-Rührelemente: K-Haken, Schneebesen und Teighaken. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Impulsstufe, Planetarisches Rührsystem, Getriebe und Gehäuse aus Metall, inkl. 2 L Mixeraufsatz aus Borosilikatglas, Fleischwolf KAX950ME, Spritzschutz, Spachtel, inkl. 2 Farbe: Silber