Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA139.421 P40 black 22kW-3phase cable 6m BLE-WLAN - 139.421

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA139.421 P40 black 22kW-3phase cable 6m BLE-WLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050719484

Artikelnummer

KEA139.421

Herstellernummer

139.421

Hersteller

KEA

La KeContact P40 Pro, oltre alle numerose funzionalità tecniche e di comfort della KeContact P40, è dotata anche di un modulo LTE. Questo consente alla stazione di ricarica di essere sempre online, indipendentemente da LAN o WLAN.Inoltre, il contatore di energia integrato (MID/ME) garantisce la possibilità di fatturare correttamente la corrente di ricarica. Un vantaggio per i fornitori di energia, ma anche per chi utilizza un’auto aziendale e desidera ricaricarla comodamente a casa.La wallbox soddisfa anche i requisiti tecnici per Plug & Charge e la ricarica bidirezionale. E grazie alla potenza di ricarica massima, il tempo di ricarica si dimezza per i veicoli elettrici compatibili con la ricarica in corrente alternata a 22 kW.I vantaggi della stazione di ricarica P40 Pro in sintesiConnettività completa, dal Bluetooth al LTE, integrabile in diverse retiDotata di un comodo cavo da 6 metriProgettata per una ricarica ottimale con l’eccedenza dell’impianto fotovoltaicoAutorizzazione all’accesso tramite RFIDControllabile tramite app e browserDisponibile con contatore di energia (MID/ME)Potenza di ricarica fino a 22 kWUtilizzabile in rete con fino a 200 wallboxP40 Pro pronta per ISO 15118 Plug & Charge per un’autenticazione comoda