Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA131.892 E10 Smart Energy Meter I 200A-3phase I b - 131.892

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA131.892 E10 Smart Energy Meter I 200A-3phase I b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050718937

Artikelnummer

KEA131.892

Herstellernummer

131.892

Hersteller

KEA

Il contatore di energia KeContactE10 misura il consumo di energia di tutte le utenze domestiche. Non appena la wallbox viene collegata ad esse, rileva il consumo massimo di energia consentito, sottrae il consumo totale e regola la potenza di carica. La capacità libera viene calcolata con i valori misurati e la corrente di carica viene distribuita ai veicoli.Ricarica rapida quando la corrente è disponibileProtezione contro il sovraccaricoFacile installazione e messa in servizio anche in impianti esistenti grazie ai trasformatori di corrente a morsetto in dotazioneMisurazione massima della corrente per fase: 63 A o 200 A, a seconda del modelloMisura della potenza monofase o trifase in entrambe le direzioniConsente di caricare il fotovoltaico in eccesso