Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.829 KEBA P30-X 22kW Cable 6m-RFID-MID-15118 - 128.829

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.829 KEBA P30-X 22kW Cable 6m-RFID-MID-15118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050716377

Artikelnummer

KEA128.829

Herstellernummer

128.829

Hersteller

KEA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

240 mm

Höhe:

643 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

1

Länge des Ladekabels:

6 m

Tiefe:

142 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

ja

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Display:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Stazione di ricarica KeContact P30, universale, funziona sia monofase, sia trifase, adatta per esterno o interno, fissabile a muro o tramite piedistallo. In questa versione X-Serie/cavo la stazione e dotata di intelligenza e funzionalita elevate di controllo e connettivita, puo essere utilizzata come master per gestire altre stazioni C-Serie, sino a un massimo di 15 client. Questa versione e in grado di comunicare con altri dispositivi esterni di misurazione e puo gestire i carichi per se stessa e per lestazioni ad essa collegate. Questa versione dispone di connettivita RFID, Ethernet, OCPP, e equipaggiata con meter interno certificato MID ed e ISO-15118 Hardware Ready. A seconda della disponibilita di corrente in ingresso, questa wallbox puo erogare sino a 22kW se allacciata ad impianto trifase, 7,4 kW se allacciata ad impianto monofase. La wallbox se impostata a tale scopo puo inviare automaticamente via email report mensili con il dettaglio delle ricariche effettute e statistiche cumulative di consumo.