Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.767 KEBA Controller M20 Small (max 20 P30-C) - 128.767

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA128.767 KEBA Controller M20 Small (max 20 P30-C)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050716193

Artikelnummer

KEA128.767

Herstellernummer

128.767

Hersteller

KEA

Controller di gestione della ricarica, permette di gestire e controllare simultaneamente gruppi di wallbox Keba KeContact P40 o P30 C-Series, permettendo di creare sottogruppi e personalizzando completamente gestione dei carichi e connettivita delle stazioni collegate. Per la configurazione si utilizza un apposita interfaccia fornita gratuitamente da Keba, raggiungibile tramite browser da computer o smartphone. Questa versione Small permette di controllare sino a 20 stazioni P40 o C-Series client.