KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA127.814 P30 PV SET ADVANCED - SOCKET - 127.814

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
9120050716032
Artikelnummer
KEA127.814
Herstellernummer
127.814
Hersteller
KEA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
240 mm
Höhe:
643 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Tiefe:
142 mm
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Display:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK10


