Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA126.804 Smart Energy Meter Basic (3 phase) - 126.804

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA126.804 Smart Energy Meter Basic (3 phase)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050715929

Artikelnummer

KEA126.804

Herstellernummer

126.804

Hersteller

KEA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Contatore di energia intelligente per la ricarica ottimizzata con l?energia fotovoltaica in esubero. Il contatore di energia KeContact 10 Smart Energy Meter misura in modo bidirezionale il flusso totale di energia dell?abitazione e, se possibile, prima di immettere in rete l?eventuale energia solare in esubero prodotta dall?impianto fotovoltaico domestico, la mette a disposizione del veicolo elettrico. Funziona perfettamente in combinazione con le wallbox Keba KeContact X-Series e KeContact PV Edition. Versione 3Ph Trifase.