KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.120 KEBA P30-A 22kW Cable 6m RFID - 122.120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
9120050714366
Artikelnummer
KEA122.120
Herstellernummer
122.120
Hersteller
KEA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
240 mm
Höhe:
615 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
1
Länge des Ladekabels:
6 m
Tiefe:
140 mm
Mit Leistungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schlagfestigkeit:
IK09
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


