KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA122.008 KEBA Controller M20 Medium (max 40 P30-C - 122.008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ladestrom - 6 A
Energieverbrauch - 60 W
Notentriegelung bei Stromausfall - ja
Mit Kommunikationsschnittstelle - ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte - 40
Packung
1 ST
EAN
9120050714250
Artikelnummer
KEA122.008
Herstellernummer
122.008
Hersteller
KEA
Ladestrom:
6 A
Energieverbrauch:
60 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
ja
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
40
Breite:
189 mm
Höhe:
33 mm
Controller di gestione della ricarica, permette di gestire e controllare simultaneamente gruppi di wallbox Keba KeContact P40 o P30 C-Series, permettendo di creare sottogruppi e personalizzando completamente gestione dei carichi e connettivita delle stazioni collegate. Per la configurazione si utilizza un apposita interfaccia fornita gratuitamente da Keba, raggiungibile tramite browser da computer o smartphone. Questa versione Medium permette di controllare sino a 40 stazioni P40 o C-Series client.


