Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.954 KEBA P30-A 22kW Socket RFID - 121.954

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA121.954 KEBA P30-A 22kW Socket RFID

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050714168

Artikelnummer

KEA121.954

Herstellernummer

121.954

Hersteller

KEA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

240 mm

Höhe:

495 mm

Länge des Ladekabels:

0 m

Tiefe:

163 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

nein

Nennanschlussleistung:

22 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK09

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

KeContact P30 a-series, Die Ladestation für sicheres und einfaches Laden im privaten Bereich., Einfaches und sicheres Laden zu Hause, Die neue a-series unserer KeContact P30 ist speziell für einfaches und sicheres Laden im Privatbereich optimiert. Durch die unterschiedlichen Produktvarianten können alle Elektro- und Hybridfahrzeuge schnell, komfortabel und sicher geladen werden., Die optional verfügbare Nutzer-Autorisierung über RFID sorgt dafür, dass ausschließlich berechtigte Personen einen Ladevorgangtätigen können., Die Vorteile auf einen Blick, Leistung bis 22 kW (3-phasig bis max. 32A entspricht bis zu 22 kW)., Die Geräte arbeiten im Offline-Betrieb und sind damit ideal geeignet für Anwendungsbereiche, bei denen keine Online-Anbindung erforderlichist., Die Nutzer-Identifikation bzw. -Autorisierung ist optional mittels RFID möglich., Die klimaneutrale Ladelösung, Das macht die KeContact P30 GREEN EDITION so besonders, Wir von KEBA Energy Automation haben uns intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Um ein Produkt herzustellen, das sich nicht negativ aufs Klima auswirkt - weder durch seine Herstellung, noch seinen Transport, seine Verpackung, Lebensdauer oder Entsorgung. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung ist die KeContact P30 GREEN EDITION., Diese CO2-neutrale Wallbox ist gut fürs Klima, aber deshalb nicht weniger innovativ und leistungsstark. Vielmehr verbindet sie das, was unseren Kundinnen und Kunden wichtig ist: Nachhaltigkeit mit zukunftssicherer Technik., Die Vorteile auf einen Blick, Lädt jedes Elektro- und Hybridfahrzeug schnell und komfortabel, Einfach montiert und sofort einsatzbereit, Bietet maximalen Investitionsschutz, Ausgestattet mit zahlreichen Sicherheitsfeatures, Gibt die Gewissheit, noch mehr fürs Klima zu tun