Startseite

KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA120.491 Label Set Cable EU (50pcs) EN17186 - 120.491

KopierenKopieren
KEBA ENERGY AUTOMATI - KEA120.491 Label Set Cable EU (50pcs) EN17186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufkleber

Packung

  • 1 ST

EAN

9120050713857

Artikelnummer

KEA120.491

Herstellernummer

120.491

Hersteller

KEA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufkleber

Set di adesivi EN17186 per Cavo EU, conforme ai requisiti UE, costituito da due adesivi di misura 50 x 45 mm e 25 x 120 mm (per l?applicazione sul cavo di ricarica), 50 set per confezione