Startseite

KARCHER SPA - KER6.373-071.0 SISTEMA DI TRASPORTO ISOLAR

KopierenKopieren
KARCHER SPA - KER6.373-071.0 SISTEMA DI TRASPORTO ISOLAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004715236

Artikelnummer

KER6.373-071.0

Herstellernummer

6.373-071.0

Hersteller

KER

Lavoro senza fatica, maggiore produttività: il telaio di trasporto universale è composto da un'imbracatura imbottita che si indossa comodamente sulla schiena con bilanciatore a molla e un moschettone per il fissaggio di attrezzi e attrezzi. Il sistema disupporto trasferisce il peso delle lance telescopiche, delle lance ad alta pressione o degli attrezzi da giardino su tutto il busto dell'operatore, in modo che la forza di tenuta necessaria nei bracci sia ridotta quasi a zero. Il bilanciatore a molla confune d'acciaio retrattile ed estensibile assicura che il trasferimento della forza sia adattato in modo flessibile alla posizione di tenuta desiderata.Caratteristiche e vantaggi :Massima ergonomia Trasferisce l'intero peso degli attrezzi e degli attrezzi al busto dell'operatore.Movimenti su e giù senza sforzo grazie al supporto del bilanciatore a molla.Riduce quasi a zero la forza di tenuta richiesta nei bracci.Uso vario Può essere combinato con lance telescopiche, attrezzi da giardino e lance ad alta pressione.Pratico zaino per il trasporto Comodo trasporto e stoccaggio sicuro.Aree di applicazione : Per lavorare senza fatica durante la pulizia delle facciate con lance telescopichePer attività lavorative confortevoli con tutti i tipi di attrezzi da giardinoPer la pulizia ad alta pressione a risparmio energetico con lance ad alta pressione