Startseite

KARCHER SPA - KER1.679-602.0 Idropulitrice K5 Black T5 - 1.679-602.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4066529069719

Artikelnummer

KER1.679-602.0

Herstellernummer

1.679-602.0

Hersteller

KER

K 5 Black T 5 è ideale per la pulizia di auto, vialetti e ampie superfici. Lavasuperfici T 5 incluso.L'idropulitrice K 5 Black T 5 è ideale per pulire veicoli e aree esterne di medie dimensioni. La dotazione include una pistola e un tubo ad alta pressione di 8 metri, una lancia Vario Power Spray (VPS), un ugello mangiasporco con getto rotante per la rimozione dello sporco ostinato. Un filtro dell'acqua premontato protegge la pompa da piccole particelle di sporco. La pressione dell'acqua può essere regolata semplicemente ruotando la lancia - per una pulizia particolarmente mirata e accurata di tutte le superfici, anche quelle più delicate. Il lavasuperfici T 5 incluso consente una pulizia più rapida su grandi superfici per risultati perfetti. Le lance, il tubo flessibile e la pistola ad alta pressione possono essere collocati sugli appositi alloggiamenti appositi sulla macchina.Sistema Quick ConnectIl tubo flessibile ad alta pressione è facile da manovrare, facendo clic rapidamente dentro e fuori dal dispositivo e dalla pistola. Ciò consente di risparmiare tempo e fatica.Dati tecniciAllacciamento elettrico (V/Hz)220 - 240 / 50 - 60Pressione (bar)20 - max. 145Portata (l/h)max. 500Resa per area (m²/h)40Temperatura ingresso acqua (°C)max. 40Potenza allacciata (W)2100Cavo di alimentazione (m)5ColoreGialloPeso senza accessori (kg)6,2Peso con imballo (kg)10,9Dimensioni (Lu x La x H) (mm)302 x 346 x 849