Startseite

KARCHER SPA - KER1.628-270.0 Aspiratore WD 4 P V-20/5/22 - 1.628-270.0

KopierenKopieren
KARCHER SPA - KER1.628-270.0 Aspiratore WD 4 P V-20/5/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4066529027894

Artikelnummer

KER1.628-270.0

Herstellernummer

1.628-270.0

Hersteller

KER

Super potente ed efficiente dal punto di vista energetico con 1000 W: l'apparecchio dell'aspiratore per liquidi/secchi WD 4 P V-20/5/22, il tubo di aspirazione e le clip per la bocchetta per pavimenti sono coordinati in modo ottimale per i migliori risultati di pulizia. Lo sporco umido, secco, fine o grossolano viene rimosso senza sosta senza cambiare il filtro. Il dispositivo viene fornito con un contenitore in plastica robusto e resistente agli urti da 20 litri, un cavo da 5 metri, un tubo di aspirazione da 2,2 metri, clip per bocchetta per pavimenti, filtro piatto pieghettato e un sacchetto filtro in tessuto non tessuto. La presa di corrente integrata con interruttore di accensione/spegnimento automatico semplifica il lavoro con gli utensili elettrici. Grazie alla tecnologia brevettata, il filtro dell'aspiraliquidi può essere rimosso facilmente e rapidamente, senza entrare in contatto con lo sporco. Laddove l'aspirazione non è possibile, viene in aiuto la funzione soffiante aggiuntiva. La maniglia rimovibile consente di collegare gli accessori direttamente al tubo di aspirazione. Il tubo può essere riposto in modo compatto sulla testa del dispositivo. Anche i tubi e la bocchetta per pavimenti possono essere posizionati rapidamente e comodamente sul paraurti. Altri vantaggi includono il sistema di chiusura "Pull & Push"per una facile apertura e chiusura del contenitore, nonché una maniglia di trasporto dalla forma ergonomica per trasportare comodamente il dispositivo.