Startseite

KARCHER SPA - KER1.628-170.0 ASPIRATORE WD 3P V-17/4/20 - 1.628-170.0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4054278656366

Artikelnummer

KER1.628-170.0

Herstellernummer

1.628-170.0

Hersteller

KER

Bidone aspiratutto WD 3 P V-17/4/20Perfetto per ogni compito di pulizia, l'aspiratore solidi liquidi WD 3 P V-17/4/20 convince con il bidone da 17l in plastica dura e il cavo elettrico da 4m. Dotato di presa elettroutensile.Il WD 3 P V - 17/4/20 è potente ed efficiente dal punto di vista energetico, consumando solo 1000W. L'aspiratore solidi liquidi convince per il suo design robusto e per il suo robusto bidone da 17 l in plastica dura. E' dotato di un cavo elettrico da 4 metri per la massima flessibilità d'utilizzo, un tubo d'aspirazione di 2 metri e un filtro piatto. Grazie all'innovativo filtro, è possibile aspirare sia lo sporco secco che quello bagnato senza doverlo sostituire. E' dotato di presa elettroutensile con funzione di accensione e spegnimento automatico. La funzione di soffiaggio è utile per pulire le zone in cui è difficile aspirare, come sulla ghiaia. Il cavo può essere arrotolato sull'apposito gancio. Anche i tubi e le bocchette possono essere riposte in modo compatto negli alloggiamenti della macchina, così da tenerli sempre in ordine e a portata di mano. Il sistema "Pull&Push"per aprire e chiudere il bidone permette di svuotarlo facilmente. Il bidone ha una parte piatta che permette di appoggiare strumenti di lavoro durante l'uso. La maniglia ergonomica permette di trasportala facilmente. Presa elettroutensile con tasto d'accensione on/offLo sporco risultante da piallatura, segatura o smerigliatura viene aspirato direttamente. L'aspiratore solidi liquidi è acceso e spentoautomaticamente con l'accensione/spegnimento dell'elettroutensile.Filtro a cartuccia monopezzoPer aspirazione a secco e umido senza cambiare il filtro Semplice montaggio e rimozione del filtro senza l'utilizzo di alcuno strumentoVano porta accessori e porta cavoSalvaspazio e pratico sistema di stoccaggio degli accessori Il cavo d'alimentazione può essere riposto in sicurezza utilizzando il gancio portacaviDati tecniciPotenza nominale di ingresso (W)1000Presa integrata di potenza in ingresso nominale (W)min. 100 - max. 2100Potenza di aspirazione* (W)230Aspirazione (mbar)max. 230Portata aria (l/s)max. 45Capacità vano raccolta (l)17Materiale vano di raccoltaPlasticaCavo di alimentazione (m)4DN (mm)35Allacciamento elettrico (V/Hz)220 - 240 / 50 - 60Rumorosità (dB(A))74ColoreGialloPeso senza accessori (kg)4,9Peso con imballo (kg)7,2Dimensioni (Lu x La x H) (mm)349 x 328 x 492