KAISER GMBH & CO. KG - KAI9941 PREFIXR 2.0 BETON EINBAUDOSE 1X1 - 9941
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Betonbau
Form - quadratisch
Farbe - grau
Ausführung - Einzel
Bauform - Gerätedose
Packung
15 ST
EAN
7611614334578
Artikelnummer
KAI9941
Herstellernummer
9941
Hersteller
KAI
Montageart:
Betonbau
Form:
quadratisch
Farbe:
grau
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Gerätedose
Bestückung:
ohne
Tiefe:
92...92 mm
Koppelbar:
nein
Länge:
77 mm
Breite:
77 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Innentiefe:
90 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Rohrarretierung:
ja
Rohrverriegelung optional:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
12
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
Bauschutzdeckel
Transparenter Deckel:
nein
Deckelbefestigung:
aufrastend
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Luftdicht:
nein
Stutzen:
ohne


