Startseite

KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917 UP-SCHLAUFKASTEN - 9917

KopierenKopieren
KAISER GMBH & CO. KG - KAI9917 UP-SCHLAUFKASTEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bestückung - ohne

  • Tiefe - 120...120 mm

  • Mit drehbarem Ring - nein

  • Koppelbar - nein

  • Länge - 400 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7611614261768

Artikelnummer

KAI9917

Herstellernummer

9917

Hersteller

KAI

Bestückung:

ohne

Tiefe:

120...120 mm

Mit drehbarem Ring:

nein

Koppelbar:

nein

Länge:

400 mm

Breite:

300 mm

Befestigung der Geräte:

schrauben

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Schrauben:

ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

nein

Rohrarretierung:

nein

Rohrverriegelung optional:

nein

Einführung von hinten:

ja

Halogenfrei:

ja

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

nein

Mit Abschirmung:

nein

Luftdicht:

nein

Leuchtenhakenbefestigung:

nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

UP-Schlaufkasten, 400x300x120 mm